Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Cutie priză șină DIN, verticală, 20 A | AA9KHN 1DNV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Cutie priză șină DIN, verticală, 20 A

În stoc
Articol: AA9KHN Model: DRUB20Crucea Ref: 1DNV8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€149.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie Receptacle Sină Din
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
Intrarea cabluluiTerminale
CuloriGri
ConstrucţieTurnate și fabricate
Evaluare curentA 20
Dimensiune5.62 x 3.31 x 2.54 "
CalitateIndustrial
Înălţime2.54 "
HP1
Lungime5.62 "
MaterialCompozit
Max. HP1
Stil de montareVertical, șină DIN
Tip montarePanou
Configurare NEMA5-20R
Numărul bandelor1
Număr de puncte de desfacere1
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletDuplex
Fază1
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime3.31 "
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireamperiEvaluare curentHPMaterialMax. HPConfigurare NEMANumăr de poliPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS DRUB15 Cutie utilitare pe sina Din, una 15A 125V, 2-P 3-W Legare la pamant, 5-15R, gri | AA9KHL 1DNV4 DRUB153-Wire15A 151/2Plastic0.55-15R2-Pol€149.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Cutie priză șină DIN, verticală, 20 A
€149.33 /unitate