PRESTOLITE MOTORS Motoare DC cu câmp rănit


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Carcasa: Complet închis, ventilator , Cadru: nonstandard , Amperi la sarcină completă: 200 , Clasa de izolare: F , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Tip motor: Câmpul rănit , Montare: Special , RPM plăcuță: 2800 , Diametru arbore: 9 / 16 "
StilModelHPLungime totalăRotațieLungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A
MUE-6302
1-3 / 56.75 "CCWSE3 / 8 "€413.79
B
MUV-6301
1-3 / 56.75 "CW / CCW7 / 16 "€464.97
C
MUE-6311
1-3 / 56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€438.02
D
MUE-6303
1-3 / 56 5 / 16 "CWSE-€424.95
E
MUE-6301
1-3 / 56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€394.35
F
MMY-6304
27.437 "CCWSE3 / 8 "€539.53
G
MMY-6302
27.5 "CCWSE1 / 2 "€498.16
H
MMY-6304A
27.437 "CCWSE3 / 8 "€535.74

Motoare DC cu câmp rănit

Motoarele de curent continuu cu câmp bobinat de la Prestolite sunt utilizate în râșnițe de cafea, mixere, pompe, ascensoare foarfece, aspiratoare de îngrijire a podelei și alte aplicații în care este necesar un cuplu mare / viteză de rotație. Aceste motoare pot funcționa mai mult timp fără supraîncălzire datorită capacității lor termice ridicate. Motoarele Prestolite au o carcasă IP54 (racită cu ventilator complet închisă) și pot funcționa la 12VDC și o viteză de 2800 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?