PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A Motor de curent continuu, 7-7/16 inch lungime, câmp bobinat, Ccwse | AE4CTJ 5JJN6

PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A Motor de curent continuu, 7-7 / 16 inch Lungime, Câmp de rănire, Ccwse

În stoc
Post: AE4CTJ Model: MMY-6304ACrucea Ref: 5JJN6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€547.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent continuu
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă200
HP2
Clasa de izolareF
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiCâmpul rănit
MontareSpecial
RPM pe placa de identificare2800
Lungime totală7.437 "
RotațieCCWSE
Diagrama arborelui.9 / 16 "
Lungimea axului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5455
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8501314000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Armatura Volți DC (12)
    • Volți de câmp DC (12)
    • Prestolite MMY-6304A este un motor de câmp cu bobină de 12V continuu, cu un design de carcasă IP54 (complet închis cu ventilator).
    • Are un motor de rotație la capătul arborelui în sens invers acelor de ceasornic (CCWSE) de 2800 rpm.
    • Acest motor Prestolite de înaltă eficiență are o capacitate termică îmbunătățită care îi permite să funcționeze mai mult fără supraîncălzire.
    • Se folosește la pompe hidraulice, pluguri de zăpadă, troliuri, râșnițe de cafea și mixere.
    • Vine într-o carcasă din oțel rezistentă la coroziune cu un cap de capăt din aluminiu.

Variante de produs

ProdusModelHPLungime totalăRotațieLungimea axuluiPreț
PRESTOLITE MOTORS MMY-6302 Motor DC 7-1/2 inch Lungime Ccwse Wound Field | AE4CTE 5JJN2 MMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€513.62
PRESTOLITE MOTORS MUE-6301 Motor DC 6-13/16 inch Lungime Câmp bobinat Ccwse | AE4CTF 5JJN3 MUE-63011-3 / 56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€399.40
PRESTOLITE MOTORS MUV-6301 Motor de curent continuu 6-3/4 inch Lungime Cw / Ccw Câmp de rănire | AE4CTG 5JJN4 MUV-63011-3 / 56.75 "CW / CCW7 / 16 "€479.12
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 Motor DC, 7-7/16", Câmp înfăşurat în sens invers acelor de ceasornic | AE4CTH 5JJN5 MMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€574.36
PRESTOLITE MOTORS MUE-6311 Motor de curent continuu 6-5/16 inch lungime Ccwse câmp bobinat | AE4CTK 5JJN7 MUE-63111-3 / 56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€439.18
PRESTOLITE MOTORS MUE-6302 Motor DC 6-3/4 inch Lungime Câmp de rănire Ccwse | AE4CTL 5JJN8 MUE-63021-3 / 56.75 "CCWSE3 / 8 "€429.62
PRESTOLITE MOTORS MUE-6303 Motor DC 6-5/16 inch Lungime Câmp de rănire Cwse | AE4CTN 5JJP0 MUE-63031-3 / 56 5 / 16 "CWSE-€434.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A Motor de curent continuu, 7-7 / 16 inch Lungime, Câmp de rănire, Ccwse
€547.69 /unitate