PRESTOLITE MOTORS

Prestolite Motors, o subsidiară a AMETEK, Inc., este un producător de frunte de echipamente electrice cum ar fi motoare, instrumente și componente electromecanice pentru aplicații în industria transporturilor, producției și automatizării. AMETEK Prestolite Motors produce o gamă largă de motoare DC cu diametre cuprinse între 2 și 5 inci. Citeste mai mult

Filtru

Motoare

Motoare Filtru

Motoare cu curent continuuVezi tot

  • Motoare cu magnet permanent DC

    Motoare izolate clasa F, potrivite pentru operațiuni în regim continuu fără control al vitezei; utilizat în roboți, sisteme de manipulare a materialelor și unelte electrice. Prezintă un design complet închis, neventilat pentru a preveni fluxul de aer încrucișat și umiditatea și oferă viteze de până la 700 rpm

  • Motoare DC cu câmp rănit

    Ideal pentru utilizare cu râșnițe de cafea, demaroare cu motoare mici, mixere și benzi de alergare datorită capacităților lor termice excelente. Prezintă un design cu corp cu aripioare pentru a radia căldură excesivă și o carcasă cu clasificare IP54 pentru prevenirea pătrunderii de corpuri străine

Despre PRESTOLITE MOTORS

Catalogul Prestolite Motors include motoare DC și cu câmp bobinat cu magnet permanent, motoare universale și motoare cu cuplu mare. Motoarele de curent continuu cu magnet permanent (PMDC) Prestolite oferă capacități termice excelente, făcându-le ideale pentru utilizare cu râșnițe de cafea, demaroare pentru motoare mici, mixere și benzi de alergare. Aceste motoare au un design cu corp cu aripioare care radiază căldura excesivă produsă și o carcasă cu clasificare IP54 care protejează împotriva pătrunderii / umidității corpurilor străine.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de model ale Prestolite Motors încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile echivalente Leeson, Baldor Motors și Marathon Motors (numerele de piesă ale producătorului). Așadar, dacă sunteți în căutarea unor motoare DC cu magnet permanent, motoare cu câmp bobinat și accesorii care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Prestolite Motors sunt, în general, de dimensiuni mici sau medii și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Întrebări Frecvente

Unde se folosesc motoarele cu cuplu mare și motoarele universale de la Prestolite Motors?

  • Motoare cu cuplu ridicat: utilizate în troliuri, pompe hidraulice, ascensoare foarfece, pluguri de zăpadă și pompe.
  • Motoare universale: utilizate în aspiratoarele pentru îngrijirea podelei și alte echipamente care necesită un cuplu ridicat sau viteză de rotație.

Care sunt diferențele dintre motoarele PMDC și motoarele cu câmp bobinat?

Un motor DC cu magnet permanent (PMDC) folosește un magnet permanent pentru a crea un câmp magnetic pentru a genera cuplu. Un motor cu câmp înfăşurat, pe de altă parte, utilizează înfăşurări de sârmă conectate la o serie de poli. Aceste înfășurări necesită un curent extern pentru magnetizare și generarea ulterioară a cuplului.

Produsele de la Prestolite Motors sunt evaluate IP?

Da, majoritatea motoarelor Prestolite sunt clasificate IP. Protecția IP se referă la nivelul de protecție pe care un motor îl oferă împotriva materiilor străine și a lichidelor. Primul număr din ratingul IP determină protecția împotriva obiectelor solide (praf / resturi), cu 0 fiind lipsă de protecție și 6 fiind protecție totală. Al doilea număr din clasificarea IP indică protecția împotriva lichidelor (apă), 0 fiind lipsă de protecție și 8 fiind protecție împotriva perioadelor lungi de imersie sub presiune.

Produse exclusive pentru marcă