PRESTOLITE MOTORS Motoare DC cu câmp rănit

Ideal pentru utilizare cu râșnițe de cafea, demaroare cu motoare mici, mixere și benzi de alergare datorită capacităților lor termice excelente. Prezintă un design cu corp cu aripioare pentru a radia căldură excesivă și o carcasă cu clasificare IP54 pentru prevenirea pătrunderii de corpuri străine

Filtru

PRESTOLITE MOTORS -

Motoare DC cu câmp rănit

Motoarele de curent continuu cu câmp bobinat de la Prestolite sunt utilizate în râșnițe de cafea, mixere, pompe, ascensoare foarfece, aspiratoare de îngrijire a podelei și alte aplicații în care este necesar un cuplu mare / viteză de rotație. Aceste motoare pot funcționa mai mult timp fără supraîncălzire datorită capacității lor termice ridicate. Motoarele Prestolite au o carcasă IP54 (racită cu ventilator complet închisă) și pot funcționa la 12VDC și o viteză de 2800 rpm.

StilModelHPLungime totalăRotațieLungimea axuluiPreț (ex. TVA)
AMUE-63021-3 / 56.75 "CCWSE3 / 8 "€429.62
BMUE-63031-3 / 56 5 / 16 "CWSE-€434.61
CMUE-63011-3 / 56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€399.40
DMUV-63011-3 / 56.75 "CW / CCW7 / 16 "€479.12
EMUE-63111-3 / 56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€439.18
FMMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€574.36
GMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "€547.70
HMMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€513.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?