PRESTOLITE MOTORS MUE-6302 Motor DC 6-3/4 inch Lungime Câmp de rănire Ccwse | AE4CTL 5JJN8

PRESTOLITE MOTORS MUE-6302 Motor DC 6-3 / 4 Inch Lungime Ccwse Câmp de rănire

În stoc
Element: AE4CTL Model: MUE-6302Crucea Ref: 5JJN8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€429.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent continuu
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă200
HP1-3 / 5
Clasa de izolareF
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiCâmpul rănit
MontareSpecial
RPM pe placa de identificare2800
Lungime totală6.75 "
RotațieCCWSE
Diagrama arborelui.9 / 16 "
Lungimea axului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.993
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8501314000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Armatura Volți DC (12)
    • Volți de câmp DC (12)

Variante de produs

ProdusModelHPLungime totalăRotațieLungimea axuluiPreț
PRESTOLITE MOTORS MMY-6302 Motor DC 7-1/2 inch Lungime Ccwse Wound Field | AE4CTE 5JJN2 MMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€513.62
PRESTOLITE MOTORS MUE-6301 Motor DC 6-13/16 inch Lungime Câmp bobinat Ccwse | AE4CTF 5JJN3 MUE-63011-3 / 56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€399.40
PRESTOLITE MOTORS MUV-6301 Motor de curent continuu 6-3/4 inch Lungime Cw / Ccw Câmp de rănire | AE4CTG 5JJN4 MUV-63011-3 / 56.75 "CW / CCW7 / 16 "€479.12
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 Motor DC, 7-7/16", Câmp înfăşurat în sens invers acelor de ceasornic | AE4CTH 5JJN5 MMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€574.36
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A Motor de curent continuu, 7-7/16 inch lungime, câmp bobinat, Ccwse | AE4CTJ 5JJN6 MMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "€547.69
PRESTOLITE MOTORS MUE-6311 Motor de curent continuu 6-5/16 inch lungime Ccwse câmp bobinat | AE4CTK 5JJN7 MUE-63111-3 / 56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€439.18
PRESTOLITE MOTORS MUE-6303 Motor DC 6-5/16 inch Lungime Câmp de rănire Cwse | AE4CTN 5JJP0 MUE-63031-3 / 56 5 / 16 "CWSE-€434.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MUE-6302 Motor DC 6-3 / 4 Inch Lungime Ccwse Câmp de rănire
€429.62 /unitate