Tip frână: Blocare totală , Rolă de frână inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: 1000 - 2999 lb. , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: Cauciuc termoplastic , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Polipropilenă , Durometru: 70 Shore A , Finisaj cadru: zinc , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 1-5/8 x 1-31/32" , Evaluare de încărcare: 200 lb. , Tip blocare: Fără blocare inclusă , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 2 x 2-13 / 32 " , Dimensiunea plăcii: 2-5 / 8 x 3 " , Tip placă: A , Pista de rulare: Minge dublă , Temp. Gamă: -45 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Culoare roată: Gri , Diametrul roții: 2" , Materialul roții: Cauciuc TPR , Lățimea roții: 1 21 / 32 "