Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Rolă pivotantă cu două roți Evaluare 200 lb. | AD3TET 40N390

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Rolă pivotantă cu două roți Evaluare 200 lb.

În stoc
Articol: AD3TET Model: DW02GRP100SWTP11GCrucea Ref: 40N390
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
€45.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Durometru70 Shore A
Finisaj cadruzinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor1-5/8 x 1-31/32"
Rating de încărcare200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2 x 2-13 / 32 "
Inălțime totală2 29 / 32 "
Dimensiunea plăcii2-5 / 8 x 3 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseMinge dublă
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților2"
Materialul roțiiCauciuc TPR
Lățimea roții1 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)6.67
Lungimea navei (cm)7.39
Lățimea navei (cm)9.21
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Tip montareInălțime totalăPreț
MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G Rolă pivotantă cu două roți Evaluare 200 lb. | AD3TEQ 40N388 DW02GRP100SWHK01GFără farfurieHollow Kingpin2 27 / 32 "€60.31
MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Rolă pivotantă cu două roți Evaluare 200 lb. | AD3TER 40N389 DW02GRP100TLHK01GFără farfurieHollow Kingpin2 27 / 32 "€70.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Rolă pivotantă cu două roți Evaluare 200 lb.
€45.44 /unitate