MEDCASTER

Filtru

Manipularea materialului

Despre MEDCASTER

De mai bine de 55 de ani, Medcaster este un producător de frunte de roți și roți avansate și fiabile pentru aplicații medicale. Catalogul Medcaster include roți duble, plăci și roți cu tijă. Medcaster roti rotative duble sunt concepute pentru echipamente de transport remorcabile, cărucioare cu profil redus, platforme și cărucioare cu scule pentru a reduce frecarea dintre roți și podea și pentru a permite roților să se rotească mai ușor în comparație cu rotile cu o singură roată. Aceste rotile au un finisaj placat cu zinc care asigura un aspect atractiv, rezistenta excelenta la coroziune si prelungirea duratei de viata a rotilelor. Roțile sunt fabricate din cauciuc termoplastic pentru elasticitate și pot suporta sarcini de până la 200 lb. Medcaster role rotative cu plăci sunt atașate la cărucioare, rafturi și mobilier și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -45 și 210 grade F. Roțile acestor roți cu plăci pivotante sunt fabricate din neopren/cauciuc termoplastic pentru a oferi elasticitate și rezistență chimică. Cu rame din oțel, nailon sau oțel inoxidabil, aceste roți cu plăci oferă o capacitate de încărcare cuprinsă între 0 și 999 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de produse menționate mai sus pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă