MEDCASTER Rola rotativă a plăcii cu blocare totală


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Da , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu blocare totală , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Tip blocare: Blocare totală , fără marcaj: Da , Grosimea farfuriei: 0.125 " , Tip placă: C , Raza de pivotare: 0" , Rulmenți roților: Bilă de precizie
StilModelArticolMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț (ex. TVA)
A
DW03TPP100TLTP01G
Rotor rotativ dubluOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€50.14
B
CN02NRP100TLTP02G
Rola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.13/16 x 1-1/4"125 lb.3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€2.32
C
CH03TPP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€49.50
C
CH06TPP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€58.11
C
CH04TPP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€56.25
C
CH05TPP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€62.11
D
SS03AMP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"165 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€91.00
D
SS05AMP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€113.76
D
SS06AMP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€114.36
D
SS04AMP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€95.92
E
NG04QDP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"275 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€40.27
RFQ
E
NG05QDP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiOţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"325 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€42.43
F
NG03QDP125TLTP01G
Rola rotativă a plăciiNailonBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"200 lb.0.313 "1-3/4 x 3-1/16"€47.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?