Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 190 lb 3 inchi diametru | AB2KUZ 1MMD1

MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 190 lb 3 inchi diametru

În stoc
Element: AB2KUZ Model: CH03TPP125TLTP01GCrucea Ref: 1MMD1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€49.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru85 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruCromat
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-13/16"
Rating de încărcare190 lb.
Tip blocareBlocare totală
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3/4 x 3-1/16"
Inălțime totală4.437 "
Dimensiunea plăcii2-1/2 x 3-5/8"
Grosimea farfuriei0.125 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseBilă dublă întărită
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 220 lb 3 inchi diametru | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GRotor rotativ dubluOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€50.14
MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 125 lb 2 inchi diametru | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.13/16 x 1-1/4"125 lb.3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€2.32
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 240 lb 4 inchi diametru | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€56.25
MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 260 lb 5 inchi diametru | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€62.11
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 240 lb 6 inchi diametru | AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€58.10
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 165 lb 3 inchi diametru | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"165 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€91.00
MEDCASTER SS04AMP125TLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 190 lb 4 inchi diametru | AB2KWH 1MMH5 SS04AMP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€95.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 190 lb 3 inchi diametru
€49.50 /unitate