Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: Cauciuc termoplastic , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Gri , Lead extins: Nu , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 1-3/4 x 2-13/16" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 1-3/4 x 3-1/16" , Dimensiunea plăcii: 2-1/2 x 3-5/8" , Grosimea farfuriei: 0.125 " , Tip placă: C , Raza de pivotare: 0" , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Materialul roții: Cauciuc termoplastic