Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEDCASTER NG04QDP125SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 275 lb 4 inci diametru | AB2KXG 1MML2

MEDCASTER NG04QDP125SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 275 lb 4 inci diametru

În stoc
Articol: AB2KXG Model: NG04QDP125SWTP01GRef încrucișat: 1MML2
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
€28.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru65 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruNailon
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-13/16"
Rating de încărcare275 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3/4 x 3-1/16"
Inălțime totală5.75 "
Dimensiunea plăcii2-1/2 x 3-5/8"
Grosimea farfuriei0.125 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseMinge de precizie sigilată
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireMaterial de bazăInălțime totalăPista de curseTemp. GamăCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 220 lb 3 inchi diametru | AB2KUP 1MMB8 DW03TPP100SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin4 1 / 16 "Bilă dublă întărită-45 grade până la 180 grade FGri3"€41.06
MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 190 lb 3 inchi diametru | AB2KUY 1MMC9 CH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin4.437 "Bilă dublă întărită-30 grade până la 180 grade FGri3"€24.71
MEDCASTER CH04TPP125SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 240 lb 4 inci diametru | AB2KVB 1MMD3 CH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin5.437 "Bilă dublă întărită-30 grade până la 180 grade FGri4"€30.44
MEDCASTER CH05TPP125SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 260 lb 5 inci diametru | AB2KVE 1MMD6 CH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin6.437 "Bilă dublă întărită-30 grade până la 180 grade FGri5"€33.95
MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 260 lb 6 inci diametru | AB2KVH 1MMD9 CH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin7 13 / 32 "Bilă dublă întărită-30 grade până la 180 grade FGri6"€41.13
MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 165 lb 3 inchi diametru | AB2KWD 1MMH1 SS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin4.437 "Minge dublă-30 grade până la 210 grade FVerde3"€55.79
MEDCASTER SS04AMP125SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 190 lb 4 inci diametru | AB2KWG 1MMH4 SS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin5.437 "Minge dublă-30 grade până la 210 grade FVerde4"€59.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEDCASTER NG04QDP125SWTP01G Rolă cu placă pivotantă 275 lb 4 inci diametru
€28.11 /unitate