DOTCO Grinder de creion cu aer general


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 2.3 , Rulmenti: Protejat , Datorie: General , Tip evacuare: Spate , Lungimea furtunului: 60 " , HP: 0.10 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 16 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Twist , Viteza variabila: Da
StilModelCFM @ încărcare completăViteză gratuităMaterial carcasăLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
10R0400-18-G
0.960,000 rpmAluminiu5 4 / 5 "0.2 lb.€1,018.77
A
10R0401-18-G
0.960,000 rpmAluminiu5 4 / 5 "0.2 lb.€996.88
B
12R0410-18-G
9.060,000 rpmCompozit5 4 / 5 "0.3 lb.€985.81
B
12R0400-18-G
9.060,000 rpmCompozit5.5 "0.3 lb.€1,138.18
C
12R0380-18-G
9.080,000 rpmCompozit5.5 "0.3 lb.€1,093.27
B
12R0400-43-G
9.060,000 rpmCompozit5 4 / 5 "0.3 lb.€1,096.09

Grinder de creion cu aer general

Polizoarele de precizie Dotco pentru utilizare generală sunt proiectate pentru aplicații de îndepărtare și debavurare a metalelor. Aceste mașini de șlefuit cu evacuare din spate cuprind un motor de 0.1 CP capabil să livreze viteze de până la 80000 rpm pentru o rată mare de îndepărtare a materialului, o clapetă de viteză pentru a varia și controla viteza și un port de intrare NPT de 1/4 inch pentru alimentarea cu aer (90 psi). ). De asemenea, au o carcasă din aluminiu/compozit pentru a rezista la cele mai dure abuzuri industriale și rulmenți ecranați pentru a preveni pierderea lubrifianților. Aceste polizoare Dotco sunt furnizate cu un colț aplicabil, chei pentru colț, o protecție pentru colț, un furtun de alimentare cu aer de 5 ft și un suprafurtun de 1 ft. Variantele fără apărătoare pentru colț sunt disponibile și pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?