Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOTCO 12R0410-18-G Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm | AB7WJK 24D734

DOTCO 12R0410-18-G Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm

În stoc
Articol: AB7WJK Model: 12R0410-18-GCrucea Ref: 24D734
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
€985.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de creioane cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.3
RulmențiProtejat
CFM @ încărcare completă9.0
Capacitate colet1 / 8 "
TaxăGeneral
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită60,000 rpm
Lungimea furtunului60 "
Material carcasăCompozit
HP0.10
Min. Dimensiunea furtunului3 / 16 "
Lungime totală5 4 / 5 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorTwist
Greutatea sculei0.3 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467115090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ID furtun bici (3/16 ")

Variante de produs

ProdusModelCFM @ încărcare completăViteză gratuităMaterial carcasăLungime totalăGreutatea sculeiPreț
DOTCO 10R0400-18-G Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-G0.960,000 rpmAluminiu5 4 / 5 "0.2 lb.€1,018.77
DOTCO 10R0401-18-G Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm | AB7WJA 24D719 10R0401-18-G0.960,000 rpmAluminiu5 4 / 5 "0.2 lb.€996.88
DOTCO 12R0380-18-G Grinder cu creion cu aer General 80000 Rpm | AB7WJG 24D731 12R0380-18-G9.080,000 rpmCompozit5.5 "0.3 lb.€1,093.27
DOTCO 12R0400-18-G Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm | AB7WJH 24D732 12R0400-18-G9.060,000 rpmCompozit5.5 "0.3 lb.€1,138.17
DOTCO 12R0400-43-G Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm | AB7WJJ 24D733 12R0400-43-G9.060,000 rpmCompozit5 4 / 5 "0.3 lb.€1,096.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOTCO 12R0410-18-G Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm
€985.81 /unitate