DOTCO

Filtru

Pneumatică

Sanitar

prelucrare

Transmisie de putere

Motoare

Unelte electrice

Sudare

Echipamente de exterior

Scule de mână

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Pneumatică Filtru

Unelte pneumaticeVezi tot

  • Polizoare de aer

    Mașini de șlefuit cu aer standard și industriale de 0.3 și 0.4 CP, cu un port de intrare a aerului NPT de 1/4 inch și o viteză maximă liberă de 34000 rpm. Sunt disponibile și variante cu control variabil al vitezei

  • Mașini de șlefuit cu aer

    Polizoare creion cu aer de 0.06 și 0.1 Hp cu o turație maximă liberă de 100000 rpm. Proiectat pentru utilizare în spații restrânse sau pentru lucrări de precizie și complicate. Disponibil în variante de admisie a aerului NPT de 1/4 și 1/8 inch

  • Accesorii pentru scarificatorul de aer
  • Accesorii pentru unelte de aer
  • Râșnițe

    Mașină de șlefuit industrială cu o viteză maximă liberă de 34000 rpm. Disponibil în variante de 0.3, 0.4, 0.6 și 0.9 CP pentru diverse aplicații de șlefuire, șlefuire, șlefuire, lustruire și prelucrare.

Piese de schimbVezi tot

  • Părți

    Include adaptoare pentru colectoare, pale de rotor, rulmenți cu bile, palete și alte piese de schimb pentru repararea rapidă și ușoară a uneltelor pneumatice Dotco

Despre DOTCO

Dotco produce instrumente de îndepărtare și asamblare a materialelor, cum ar fi polizoare, șlefuitoare, burghie, șlefuitoare și tampoane. Dotco rectificatoare inline sunt ideale pentru lucrări de matriță și matriță. Acestea au o dimensiune compactă pentru acces ușor în zonele greu accesibile și piese mobile echilibrate pentru vibrații minime. Aceste polizoare ușoare au o viteză maximă liberă de 34000 rpm și sunt disponibile în configurațiile de evacuare față și spate. Precizia brandului polizor de creioane Dispune de o clapă de accelerație de rulare/răsucire care controlează cantitatea de aer furnizată, făcându-le utile pentru debavurarea ușoară, finisarea mucegaiului, îndepărtarea metalelor, lustruirea și șlefuirea. Aceste polizoare compacte Dotco sunt echipate cu un colț, chei pentru colț, o protecție pentru colț, un furtun de alimentare cu aer și un suprafurtun.

Denumiri comerciale majore

Polizoare în linie

Aceste polizoare compacte și ușoare folosesc acoperiri din elastomer și piese mobile perfect echilibrate pentru a reduce vibrațiile. Sunt concepute pentru construcțiile navale, fabricarea țevilor, fabricarea echipamentelor de transport...Citeste mai mult 

Polizoare de precizie

Aceste unități sunt dotate cu carcasă din aluminiu și compozit, clapete de accelerație cu role și manșon, bavuri de carbură și abrazive cu știfturi diamantate. Modelele selectate au rulmenți cu bile de înaltă precizie pentru a asigura o durată lungă de viață...Citeste mai mult 

Polizoare cu unghi drept

Acestea au un strat de elastomer și părți mobile perfect echilibrate pentru a reduce vibrațiile. Aceste polizoare sunt ideale pentru șlefuirea matrițelor și debavurarea. Sunt alimentate de motoare de mare viteză.

Întrebări Frecvente

Puteți efectua șlefuirea cu o mașină de șlefuit?

Folosirea unei mașini de șlefuit la proiectele de prelucrare a lemnului poate ajuta la îndepărtarea marginilor aspre sau a vopselei. Poate chiar să creeze un design și să ofere un finisaj neted piesei de prelucrat.

Ce precauții ar trebui să aveți în vedere înainte de a folosi o râșniță?

  • Purtați întotdeauna o protecție facială și mănuși.
  • Când schimbați roțile, deconectați polizorul.
  • Atașați mânerul și mențineți o prindere fermă cu ambele mâini.
  • Folosește garda, dacă este posibil.
  • Rulați roțile noi timp de un minut într-o zonă protejată înainte de a le folosi, pentru a vă asigura că roata nu este defectă.

Sunt polizoarele Dotco concepute pentru utilizare industrială sau grea?

Mașinile de șlefuit Dotco oferă o productivitate excepțională și o îndepărtare maximă a materialului chiar și în cazul utilizării grele și aplicațiilor industriale.

Pot personaliza o râșniță Dotco pentru aplicația mea specifică?

Polizoarele Dotco pot fi personalizate în funcție de cerințele specifice ale aplicației (niveluri de manevrabilitate și putere diferite) prin utilizarea evacuarilor față și spate, clapete de accelerație, pârghii de blocare și mai multe accesorii.

Care sunt diferitele tipuri de polizoare Dotco?

  • Polizoare în linie Dotco: utilizate pentru operațiuni drepte.
  • Polizoare de precizie Dotco: utilizate pentru operațiuni precise într-o zonă mică.
  • Polizoare cu unghi drept Dotco: utilizate în operațiuni care sunt perpendiculare pe unități.

Produse exclusive pentru marcă