MARATHON MOTORS Motoare cadru Globetrotter IEC, montare flanșă/bază, B3/B5 FF


Motoarele cu cadru Marathon Globetrotter IEC sunt utilizate în pompe, transportoare, compresoare și alte echipamente în medii comerciale și industriale.

Filtru
Asamblare: F3 , Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Montare: Rigid , Design NEMA: B , Orientare: Orizontală , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Voltaj: 230/460
StilModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWRPMPreț (ex. TVA)
A
071T17FH5508
711.8/0.91/20.371800€600.57
B
090LT17FH6519
90L5.4/2.721.491800€1,182.91
C
090LT34FH6520
90L7.2/3.632.243600€1,309.28

DESCRIERE

  • Aceste motoare au un design trifazat care oferă o viteză maximă de 3600 rpm la o frecvență nominală de 60 Hz.
  • Acestea dispun de o carcasă TEFC pentru menținerea răcirii înfășurărilor motorului cu ajutorul unui ventilator extern atașat la unitate și oferă montare cu picior / bază rigidă pentru vibrații reduse.
  • Aceste unități au izolație MAX GUARD Clasa F pentru a rezista la temperaturi de până la 155 de grade C.
  • Ele vin cu o cutie de borne montată în partea superioară/supradimensionată pentru a proteja conexiunile cablajului și pentru a preveni accidentele din cauza condițiilor de scurtcircuit.

Standarde și aprobări

  • CE
  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

La ce se folosesc rulmentii cu bile?

Rulmenții cu bile sunt componentele mobile lubrifiate care asigură o mișcare lină și continuă a pieselor motorului.

Ce este un ciclu de lucru continuu?

Ciclul de funcționare continuu se referă la funcționarea continuă a motorului sub sarcină constantă pentru o perioadă lungă de timp pentru a ajunge la echilibrul termic.

Care este diferența dintre motoarele IEC și NEMA?

Motoarele NEMA se adresează echipamentelor de dimensiuni mari și sunt capabile să reziste la scurtcircuite. Motoarele cu rating IEC sunt ideale pentru modele compacte, cu răspuns rapid la suprasarcină, fără a aplica niciun fel de capace de siguranță pentru protecția utilizatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?