MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LYT 26VX64 / R387

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Motor metric 50-60 Hz

În stoc
Articol: AJ2LYT Model: 071T17FH5508Ref. cruce: 26VX64 / R387

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€600.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Ambiant (C)40
AsamblareF3
TaxăContinuu
Eficiență74%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le71
Amplificatori de încărcare completă1.8/0.9
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.37
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5465

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: H
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 55
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: NIMIC
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: NIMIC
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 20:1

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWRPMPreț
MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LHB 26VX75 / R399A 090LT34FH652090L7.2/3.632.243600€1,309.28
MARATHON MOTORS 090LT17FH6519 R398A Motor metric 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A 090LT17FH651990L5.4/2.721.491800€1,182.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Motor metric 50-60 Hz
€600.57 /unitate