TRI-ARC UCU500520242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 50 inci Înălțime | AA6YWJ 15E983

TRI-ARC UCU500520242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 50 inchi

Articol: AA6YWJ Model: UCU500520242Crucea Ref: 15E983
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,428.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară rulantă neacceptată
Tipul de acționareRole de blocare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei64 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași5
Inălțime totală92 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei50 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului9.5 "
Lățimea pasului24 "
Suportat / Neacceptatneacceptată
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 292.5
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCU500620242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 60 inch Înălțime | AA6YWK 15E984 UCU500620242Role de blocare72 "6102 "60 "€3,590.08
RFQ
TRI-ARC UCU500720242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 70 inch Înălțime | AA6YWL 15E985 UCU500720242Pedala de picior81 "7112 "70 "€3,430.95
RFQ
TRI-ARC UCU500820242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inch Înălțime | AA6YWM 15E986 UCU500820242Role de blocare89 "8122 "80 "€3,174.73
RFQ
TRI-ARC UCU500920242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 90 inch Înălțime | AA6YWN 15E987 UCU500920242Role de blocare97 "9132 "90 "€3,563.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCU500520242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 50 inchi
€4,428.56 /unitate