PARKER Seria 70, cuplaje de aer cu conectare rapidă


Filtru
Material corp: Alamă , Marimea corpului: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: NPTF , Tip de schimb: Lincoln , Tip blocare: Bile de blocare , Tip de blocare: Manșon , Material: Alamă , Max. Curgere: Cfm 25 , Max. Presiune de operare: 300 psi , Max. Presiune: 300 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Material de etanșare: Nitril , Sigilii: Nitril , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Dimensiune de filet: 1 / 4-18 " , Tip supapă: Tubular
StilModelRacord pentru furtunTip filetPreț (ex. TVA)
A
B73
(F) NPTFemeie€49.26
B
B72
(M) NPTMasculin€53.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?