MEMPHIS GLOVE Mănuși de lucru Ninja Lite


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 4 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 1 , Acoperire acoperire: Palm / Degete , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Negru / Albastru , Manșetă: Încheietura mâinii , Ecartament: 18 , Material căptușeală: Nailon
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
N9696L
L€8.78
A
N9696M
M€8.78
A
N9696S
S€8.78
A
N9696XL
XL€8.78

Mănuși de lucru Ninja Lite

Mănușile de lucru Memphis N9696 Ninja lite sunt potrivite pentru protecția mâinilor în diferite medii de lucru. Acestea sunt utilizate în industria construcțiilor, auto și în industria de producție, unde lucrătorii trebuie să manipuleze materiale și unelte sau să îndeplinească sarcini care necesită precizie și siguranță a mâinilor. Aceste mănuși oferă un echilibru între confort și protecție, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de sarcini care necesită flexibilitate și durabilitate.

DESCRIERE

  • Au un stil de mănuși tricotate cu acoperire completă a degetelor pentru confort și flexibilitate și asigură o protecție completă a mâinilor.
  • Aceste mănuși au material tricot din nailon pentru rezistență și flexibilitate și vin în culoarea albastră pentru a oferi un aspect atractiv.
  • Oferă o textură netedă pentru a oferi dexteritate și precizie îmbunătățite pentru sarcini care necesită o prindere sigură.
  • Aceste mănuși au un strat de poliuretan pentru rezistență la abraziune și UV.
  • Sunt fără silicon și latex, potrivite pentru cei cu alergii la latex și au un stil de manșetă tricotată pentru a oferi o potrivire confortabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?