STRAUB Grip L Cuplaje de țevi


Filtru
Dimensiunea asamblată DV: 9.8 " , Dimensiunea asamblată KV: 11.6 " , Dimensiunea B: 5.6 " , Dimensiunea C: 3.1 " , Finalizarea: Lustruit , Se potrivește țevii OD: 8.54 "până la 8.71" , Pentru tipul de mișcare: Axial , Material garnituri: EPDM , Nota: Grad 316 , Max. Presiune: 232 psi , Temp. Gamă: -4 grade până la 212 grade F , Evaluare vid: 28 "
StilModelMaterial corpDimensiunea bolțuluiLungimeNumărul de șuruburiDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
STR21401
-----€1,248.44
RFQ
A
STR25202
-----€1,896.74
RFQ
A
STR25200
-----€1,896.74
RFQ
A
STR25302
-----€1,993.09
RFQ
A
STR25300
-----€1,993.09
RFQ
A
STR20650
316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm3 7 / 10 "23"€469.53
A
STR20300
316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm2 2 / 5 "11.5 "€286.88
A
STR20200
316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm2 2 / 5 "11.25 "€276.08
A
STR21150
316 oțel inoxidabilAllen de 8 mm4 3 / 10 "25"€749.86
A
STR20100
316 oțel inoxidabilAllen de 5 mm1 4 / 5 "11"€226.96
A
STR20900
316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm3 7 / 10 "24"€518.68
A
STR20000
316 oțel inoxidabilAllen de 5 mm1 4 / 5 "13 / 4 "€214.27
A
STR20500
316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm3 7 / 10 "22.5 "€430.92
A
STR20450
316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm3"12"€337.79
A
STR21350
316 oțel inoxidabilAllen de 8 mm4 3 / 10 "26"€812.31
A
STR21400
Oţel inoxidabilAllen de 10 mm5 9 / 16 "28"€1,430.39

Grip L Cuplaje de țevi

Cuplajele pentru țevi Straub Grip L asigură o conexiune puternică între țevi și împiedică deconectarea sau tragerea accidentală. Aceste cuplaje din oțel inoxidabil 316 au șuruburi simple sau duble pentru a strânge/slăbi cuplajele din jurul țevilor și o garnitură EPDM pentru o funcționare etanșă. Ele îndeplinesc standardele ASTM și CL pentru fiabilitate și funcționează la temperaturi ambiante cuprinse între -4 și 212 grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje pentru țevi în dimensiuni allen de 5, 6, 8 și 10 mm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?