Cuplajul Straub STR20650 Grip L este proiectat pentru îmbinarea țevilor cu capăt simplu, eliminând necesitatea unor preparate sau unelte speciale. Ansamblul necesită doar o cheie dinamometrică pentru a asigura îmbinarea țevii. Acest cuplaj poate îmbina tot felul de țevi / tuburi cu capăt neted, din oțel, oțel inoxidabil, fontă ductilă, FRP, PVC, CPVC, C900, beton sau CuNi.
Caracteristici:
- Are un design unic cu profil redus care se închide în jurul circumferinței țevii sau tubului și creează o etanșare etanșă fără a fi nevoie de lubrifiant.
- Dispune de un design strâns care asigură o instalare rapidă și permite reparații rapide în conductele existente.
- Compensează mișcarea axială și deformarea unghiulară, precum și atenuează zgomotul de ciocan de berbec, vibrațiile și zgomotul cauzat de structură.
- Acest cuplaj prindere L are un design compact pentru a economisi spațiu și permite instalarea în zone înguste.
- Dispune de un design unic al dinților care cuplează suprafețele exterioare ale țevii pentru a oferi conductivitate electrică peste îmbinarea țevii.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Este acest cuplaj rezistent la coroziune?
R. Da, este fabricat din oțel inoxidabil 316 și are un finisaj lustruit pentru a oferi o rezistență excelentă la coroziune, temperatură și substanțe chimice.
Î. Poate fi folosit cuplajul în medii periculoase?
A. Acest cuplaj Straub este imun la căldură sau pericolele de incendiu și, prin urmare, poate fi montat în spații închise fără echipamente sau autorizații speciale.
Î. Care este scopul etanșării EPDM din cuplaj?
A. Garnitura EPDM oferă o protecție excelentă la presiuni mari și vid. De asemenea, rezistă la apă, acizi diluați, alcalii, săruri și alte substanțe chimice care ar putea afecta performanța de lucru a cuplajului.