A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 2.000-in. SP: 12,242 , Înălțime: 46 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Adâncime: 38 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Air-Over Dripproof , Tip motor: Trei faze , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 20-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 41 7 / 8 " , Lățimea ieșirii: 41 7 / 8 " , Faza: 3 , Diametru arbore: 1 1 / 4 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Diametrul roții: 30 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Inclinare înapoi , latime: 46 "
Suflante pentru conducte, 30 inch
Suflantele Dayton de 30 de inci sunt ideale pentru aplicațiile de alimentare cu aer curat în spații industriale și comerciale și sunt utilizate în sistemele de aer de completare, sistemele de admisie și evacuare și sistemele de retur. Au o construcție durabilă din oțel galvanizat, cu o roată înclinată înapoi, construită din aluminiu, pentru operațiuni cu un nivel scăzut de zgomot. Rulmenții re-unsabil al blocului de pernă oferă o funcționare fără probleme, iar capacele pentru rulmenți și motor oferă o viață prelungită. Aceste suflante simplifică conexiunile la conducte cu ajutorul gulerelor și au panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele interne. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante pentru conducte, disponibile în puteri de 2, 3 și 5 CP pe Raptor Supplies.