DAYTON 5AV84 Suflantă pentru conducte 30 in | AE3BGA

DAYTON 5AV84 Suflantă de conductă 30 in

Element: AE3BGA Model: 5AV84
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,704.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Înălţime46 "
Material carcasăOțel galvanizat
Dia admisie.20-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)41 7 / 8
Lățime admisie (in.)41 7 / 8
Max. Adâncime38 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.20-1/2 "
Înălțimea de ieșire41 7 / 8 "
Lățime de ieșire41 7 / 8 "
Diagrama arborelui.1 1 / 4 "
TipPachet centrifugal, mai puțin antrenat
Diametrul roților30 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 221.85
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 7H485 Suflantă pentru conducte 30 in | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3 / 4.2€10,479.53
DAYTON 7H486 Suflanta pentru conducte 30 in | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1 / 6.6€10,744.05
DAYTON 7H487 Suflanta pentru conducte 30 in | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7 / 9.3€11,435.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5AV84 Suflantă de conductă 30 in
€8,704.40 /unitate