ANVIL Cleme de țeavă


Colierele pentru conducte de nicovală sunt proiectate pentru suspendarea conductelor calde sau reci unde nu este nevoie de izolație.

Filtru
Lăţime: 1-5/8 "
StilModelMaterialMărimea
A
FIG 224
-4 "până la 16"
RFQ
B
FIG 295A
-1-1 / 2 "până la 24"
RFQ
C
FIG 42SD-N
--
RFQ
D
FIG AS 1300AS
--
RFQ
E
FIG AS 3138
--
RFQ
F
FIG 246
--
RFQ
C
FIG 42SD
--
RFQ
G
FIG 295H
Otel carbon6 "până la 36"
RFQ
H
FIG 100
Otel carbon-
RFQ
I
FIG 103
Otel carbon3/4 "până la 8"
RFQ
J
FIG 212
Otel carbon1/2 "până la 30"
RFQ
K
FIG 216
Otel carbon3 "până la 42"
RFQ
L
FIG 295
Otel carbon3/4 "până la 36"
RFQ
M
FIG 138R
Fier maleabil3/8 "până la 3"
RFQ

Mecanism de lucru

  • Țevile au un filet conic cel puțin la un capăt pentru a fixa piesa prin piulițe cu ochi fără sudură sau tije cu ochi.
  • Cu fața clemei îndreptată spre fire, glisați clema pe țeavă.
  • Glisați țeava prin gaura cheii în ansamblul clemei filetate.
  • Înșurubați clema până când este bine fixată.

DESCRIERE

  • Colierele pentru țevi de nicovală au o construcție din oțel carbon sau din fier maleabil pentru o durabilitate îmbunătățită sau, respectiv, ductilitate.
  • Ele pot rezista la sarcini de până la 1040 lb, la temperaturi cuprinse între 650 și 750 de grade Fahrenheit.
  • Au finisaj simplu sau galvanizat la cald, cu șuruburi și piulițe placate cu zinc pentru a rezista la coroziune și pentru a asigura o viață lungă.
  • Aceste modele metalice detașabile permit asamblarea unui sistem de rafturi și previn dezastrele de conducte.
  • Acestea pot găzdui țevi de dimensiuni cuprinse între 1-1/2 și 6 inci.

Accesorii compatibile

  • Nuci de nicovală: Au o construcție din oțel forjat pentru rigiditate structurală.
  • Tije pentru nicovală: Ajută la instalarea strânsă a clemelor de țeavă și sunt fabricate din oțel carbon pentru durabilitate și durabilitate.

Standarde și aprobări

  • FM
  • UL
  • ULC
  • ANSI

Întrebări Frecvente

Cum se măsoară clemele de țeavă?

  • Instalați furtunul pe țeavă sau fiting, care extinde furtunul.
  • Măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului
  • Selectați o clemă care poate găzdui acel diametru în aproximativ mijlocul intervalului său de prindere.
  • Suntem aici sa ajutam!

    Căutați o piesă care nu este listată aici?