Colierul de țeavă Anvil FIG 295A este ideal pentru prevenirea mișcării și vibrațiilor țevii, asigurând stabilitatea și integritatea sistemelor care transportă fluide. Ajută la atenuarea riscului de deteriorare, scurgeri și potențiale probleme structurale prin ancorarea fermă a țevilor și oferind suport vital. Susține și fixează țevi, țevi și conducte în instalații sanitare, HVAC și sisteme mecanice în diverse aplicații industriale, comerciale și de construcții.
Caracteristici:
- Are o construcție de înaltă rezistență (oțel aliat cu crom molibden) pentru o durabilitate excepțională și rezistență la deformare chiar și la sarcini mari.
- Această clemă de țeavă are finisaj simplu, sporindu-și rezistența la coroziune pentru utilizare într-o gamă largă de condiții de mediu.
- Colierul pentru țevi oferă rezistență de gradul 22, asigurând că poate face față sarcinilor substanțiale cu o capacitate de încărcare de până la 745 de lire sterline, oferind un suport robust pentru țevi și conducte.
- Are o temperatură maximă de 1050 de grade F și menține integritatea structurală și performanța în medii industriale cu temperaturi ridicate.
Întrebări frecvente:
Î. Cum curăț și întrețin această clemă de țeavă Anvil FIG 295A pentru performanțe de lungă durată?
A. Întreținerea corespunzătoare implică inspecții periodice pentru semne de coroziune sau deteriorare, în special în medii corozive. Curățarea regulată cu o perie de sârmă și aplicarea unui strat anticoroziv va ajuta la prelungirea duratei de viață a acestuia.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când selectez dimensiunea adecvată și capacitatea de încărcare pentru instalarea clemei de țeavă?
A. Factorii majori includ dimensiunea și greutatea conductelor sau conductelor, distanța dintre suporturi și natura sarcinii (statică sau dinamică). Calculele precise bazate pe acești factori sunt esențiale pentru asigurarea unui suport adecvat.
Î. Există îndrumări specifice pentru instalarea clemei de țeavă Anvil FIG 295A cu două șuruburi?
A. Instalarea corectă necesită alinierea precisă cu țeava sau conducta și fixarea sigură folosind șuruburile furnizate. Strângerea adecvată fără cuplu excesiv este esențială pentru a preveni deformarea clemei sau a țevilor susținute. Urmați recomandările producătorului pentru cele mai bune rezultate.