FLINT & WALLING PB3506A201 Pompă 2 CP Monofazată 1/115v 230 trepte | AB6FUD 7W22

FLINT & WALLING PB3506A201 Pompă 2 CP monofazată 1/115v 230 trepte

În stoc
Element: AB7FUD Model: PB3506A201Crucea Ref: 22W721

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,763.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
amperi25.0/12.5
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head27 @ 169 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head33-20 GPM @ 139-194 Ft
Material difuzorNoryl
TaxăContinuu
Inrameaza-leNEMA 56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 20 PSI47
GPM @ 40 PSI42.2
GPM @ 60 PSI35.2
GPM @ 80 PSI24
Înălţime9"
Material carcasă304 SS Shell, aspirație și descărcare din fontă
HP2
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1 "FNPT
Intrare / iesire1 "FNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)1 "FNPT
Lungime25.875 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Dia. SolidApă limpede
Max. Vâscozitatea fluidăApă limpede
Max. Temperatura lichidului140 grade
Presiune maximă85 psi
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65 grade C
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiCapacitator Start
Cadru NEMA/IECNEMA 56J
Outlet1 "FNPT
Fază1
Tip mufă sau conectorSârmă directă
Aplicarea sigiliuluiApă limpede
Material sigiliuOțel inoxidabil, Buna N și Carbon/Ceramic
Tipul de etanșareTip mecanic 21
Factor de serviciu1.25
Materialul arborelui303 arbore SS, cuplaj 316 SS
stagii6
Lift de aspirație0 ft.
TipStandard
Voltaj115/230
Materiale umedeNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, Carbon, Ceramic, Buna N, BZ
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadAdmisieLungimePresiune maximăTipul motoruluiOutletPreț
FLINT & WALLING PB0508A031 Pompă 1/3 CP monofazată 1/115v 230 trepte | AB8FTQ 7W22 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 ft.3/4 "FNPT20.25 "87 psiCapacitator Start3/4 "FNPT€1,218.03
FLINT & WALLING PB0512A051 Pompă 1/2 CP monofazată 1/115v 230 trepte | AB12FTR 7W22 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 ft.3/4 "FNPT23.38 "131 PSICapacitator Start3/4 "FNPT€1,239.45
FLINT & WALLING PB0712A071 Pompă 3/4 CP Monofazat 1/115v 230 Trepte | AB12FTT 7W22 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSICapacitator Start3/4 "FNPT€1,617.84
FLINT & WALLING PB0712A073 Pompă 3/4 CP 3 faze 208-230/460 12 trepte | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-Faza3/4 "FNPT€1,483.24
FLINT & WALLING PB0516A071 Pompa 3/4 CP Monofazata 1/115v 230 Trepte | AB16FTV 7W22 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 ft.3/4 "FNPT27 "175 psiCapacitator Start3/4 "FNPT€1,487.28
FLINT & WALLING PB0516A073 Pompă 3/4 CP 3 faze 208-230/460 16 trepte | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 ft.3/4 "FNPT27 "175 psi3-Faza3/4 "FNPT€1,685.36
FLINT & WALLING PB1014A101 Pompă 1 CP Monofazat 1/115v 230 Trepte | AB14FTX 7W22 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 ft.3/4 "FNPT27.25 "185 psiCapacitator Start3/4 "FNPT€1,483.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING PB3506A201 Pompă 2 CP monofazată 1/115v 230 trepte
€1,763.50 /unitate