Lățimea bazei: 32.25 " , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Albastru, galben , Distanța dintre pași: 10 " , Lățimea roții frontale: 1 1 / 4 " , Înălțimea balustradei: 31 5 / 8 " , Balustrade incluse: Da , Material: Oţel , Nr. Rolători: 2 , cu arc: Nu , Unghiul pasului: 58 grade , Adâncimea pasului: 7" , Materialul pasului: Oţel , Lățimea pasului: 24.25 " , Lățimea pasului utilizabil: 24 1 / 4 "
Scări Mezanin din seria LAD-FM
Scările din seria Vestil LAD-FM sunt folosite pentru accesul la mezanin și spații interioare deasupra depozitelor sau birourilor. Acestea sunt integrate cu suporturi de montare care facilitează instalarea sudată sau cu șuruburi și un finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la zgârieturi. Aceste scări au un design cu trepte călcate pentru o bază sigură și roți poli-pe-poli pentru o absorbție excelentă a șocurilor.
DESCRIERE
- Scările de mezanin Vestil au un design cu trepte filetate pentru o bază sigură și stabilitate.
- Acestea sunt integrate cu suporturi de montare, facilitând instalarea sudate sau cu șuruburi și au role poli-pe-poli pentru o absorbție excelentă a șocurilor.
- Roțile acestor scări de mezanin se rostogolesc pe sol atunci când sunt cu clichet, iar balustradele se ridică mecanic în poziția de urcare atunci când scara se blochează pe loc.
Întrebări Frecvente
Scările de mezanin Vestil vin cu acoperiri?
Da, scările de mezanin Vestil au un strat de pulbere copt cu finisaj albastru pentru o rezistență suplimentară.