VESTIL LAD-FM-96 Scară pliabilă pentru mezanin, dimensiune 96 inch

Element: CE3EEE Model: LAD-FM-96
€3,121.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de rulare pliabilă
Lungimea bazei65 "
Lățimea bazei32.25 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
Adâncime prăbușită15 "
Lungime restrânsă15 "
CuloriAlbastru, galben
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.4"
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălțimea balustradei31 5 / 8 "
Balustrade incluseDa
Înălţime127.63 "
MaterialOţel
Inaltimea mezaninului96 "
Numărul lui Caster2
Numărul de pași10
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Materialul pasuluiOţel
Spațierea pasilor9 5 / 8 "
Lățimea pasului24.25 "
Înălțimea pasului superior96 "
Lățimea pasului utilizabilă24 1 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiAdâncime prăbușităÎnălţimeInaltimea mezaninuluiNumărul de pașiSpațierea pasilorPreț
VESTIL LAD-FM-108 Scară pliabilă pentru mezanin, dimensiune 108 inch | CE3EDZ LAD-FM-10872.5 "15.1875 "139.63 "108 "119 13 / 16 "€2,688.90
RFQ
VESTIL LAD-FM-120 Scară pliabilă pentru mezanin, dimensiune 120 inch | CE3EEA LAD-FM-12080 "15.5 "151.63 "120 "139 1 / 4 "€3,074.00
RFQ
VESTIL LAD-FM-60 Scară pliabilă pentru mezanin, dimensiune 60 inch | CE3EEB LAD-FM-6042.25 "14.625 "91.63 "60 "78 5 / 8 "€1,945.67
RFQ
VESTIL LAD-FM-72 Scară pliabilă pentru mezanin, dimensiune 72 inch | CE3EEC LAD-FM-7249.75 "14.625 "103.63 "72 "89"€2,209.10
RFQ
VESTIL LAD-FM-84 Scară pliabilă pentru mezanin, dimensiune 84 inch | CE3EED LAD-FM-8457.5 "14.8125 "115.63 "84 "99 3 / 8 "€2,469.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-FM-96 Scară pliabilă pentru mezanin, dimensiune 96 inch
€3,121.72 /unitate