LITTLE GIANT PUMPS Sisteme de lichid de răcire, 120 de grade F, putere nominală de 115 V


Filtru
Max. Temp .: 120 grade F , Voltaj: 115
StilModelLăţimeamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimeHPLungimeTipPreț (ex. TVA)
A
7P079
15.5 "1.10.22.58"1/15011 "Rezervor din polietilenă€688.60
A
7P081
15.5 "3.23.55.68"1/1511 "Rezervor din polietilenă€841.06
B
7P078
15.5 "1.1-28"1/15011 "Rezervor din polietilenă€680.34
A
7P080
15.5 "1.7-4.58"1/4011 "Rezervor din polietilenă€693.76
B
7P083
25 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Rezervor de oțel€1,698.04

Sisteme de lichid de răcire, 120 de grade F, putere nominală de 115 V

Sistemele de rezervoare de recirculare a lichidului de răcire ale mașinii Little Giant Pumps oferă un flux constant de lichid de răcire către o piesă de prelucrat în aplicații precum prese de găurit, ferăstrău cu bandă, mașini de frezat, șlefuit, strunguri mici și mașini de filetat. Acești lichide de răcire au un ecran și colectoare de așchii pentru filtrarea rapidă a resturilor atunci când unitatea trece prin sistem. Ele lubrifiază și dispersează în continuare căldura pentru a preveni deteriorarea echipamentului și a piesei de prelucrat. Aceste unități includ motoare răcite cu ventilator cu protecție termică la suprasarcină, rezervoare de 5/10 galoane, duză din plastic, supapă de control, tubulaturi și cablu cu 3 conductori cu mufă turnată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de răcire de inundație, disponibile cu motor de 1/6, 1/15, 1/40 și 1/150 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?