A Tip rulment: Minge , Culoare: Roșu, galben, verde , curent absorbit: 0.6 la 0.66A AC , Diametru: 1.75 " , Datorie: Continuu , Clipuri pe minut: Arsura constantă , Cadru: NEMA 56J , Înălțime: 9" , Material rotorului: Noryl , Tip rotor: Operații Închise , Durata de viață a lămpii: 1000 ore , Tip lampă: Bec incandescent , Design lentile: Cilindru , Material lentile: Policarbonat , Max. Presiunea carcasei: 300 PSI , Max. Dia. Solide: Apă limpede , Max. Vâscozitatea fluidului: Apă limpede , Max. Temperatura lichidului: 140 grade , Carcasa motorului: ODP , RPM motor: 3450 , Montare: Suprafață sau perete , Cadrul NEMA/IEC: NEMA 56J , Temp. de operare: -15 grade până la 40 grade C , Sursa de putere: 24 VAC / DC , Evaluare: IP54 , Aplicarea sigiliului: Apă limpede , Tip de etanșare: Tip mecanic 21 , Material arbore: 303 arbore SS, cuplaj 316 SS , Ridicare de aspirație: 0 ft. , Tip: Standard , latime: 6.5 "