FLINT & WALLING PB1014A103 Pompă 1 CP Trifazat 3-208/230v 460 Trepte | AB14FTY 7W22

FLINT & WALLING PB1014A103 Pompă 1 CP 3 faze 208-230/460v 14 trepte

În stoc
Articol: AB7FTY Model: PB1014A103Crucea Ref: 22W716

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,571.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
amperi4.5/2.25
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head9 @ 300 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head11.5-6 GPM @ 219-381 Ft
CuloriRoșu, galben, verde
Curent tras0.6 la 0.66A AC
Diametru1.75 "
Material difuzorNoryl
TaxăContinuu
Blițuri pe minutArsura constantă
GPM @ 100 PSI11.2
GPM @ 120 PSI9.8
GPM @ 140 PSI8.3
GPM @ 160 PSI6.3
GPM @ 180 PSI3.3
GPM @ 40 PSI14.5
GPM @ 60 PSI13.4
GPM @ 80 PSI12.3
Înălţime9"
Material carcasă304 SS Shell, aspirație și descărcare din fontă
HP1
Hz50/60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Intrare / iesire3/4 "FNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)3/4 "FNPT
Durata de viață a lămpii1000 ore
Tip lămpiBec incandescent
Lungime27.25 "
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Dia. SolidApă limpede
Max. Vâscozitatea fluidăApă limpede
Max. Temperatura lichidului140 grade
Presiune maximă185 psi
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65 grade C
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motorului3-Faza
MontareSuprafață sau perete
Cadru NEMA/IECNEMA 56J
Temperatura de operare.-15 grade până la 40 grade C
Fază3
Tip mufă sau conectorSârmă directă
Sursa de putere24 VAC / DC
EvaluareIP54
Aplicarea sigiliuluiApă limpede
Material sigiliuOțel inoxidabil, Buna N și Carbon/Ceramic
Tipul de etanșareTip mecanic 21
Factor de serviciu1.4
Materialul arborelui303 arbore SS, cuplaj 316 SS
stagii14
Lift de aspirație0 ft.
TipStandard
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, Carbon, Ceramic, Buna N, BZ
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.095
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)84.33
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadAdmisieLungimePresiune maximăTipul motoruluiOutletPreț
FLINT & WALLING PB0508A031 Pompă 1/3 CP monofazată 1/115v 230 trepte | AB8FTQ 7W22 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 ft.3/4 "FNPT20.25 "87 psiCapacitator Start3/4 "FNPT€1,218.03
FLINT & WALLING PB0512A051 Pompă 1/2 CP monofazată 1/115v 230 trepte | AB12FTR 7W22 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 ft.3/4 "FNPT23.38 "131 PSICapacitator Start3/4 "FNPT€1,239.45
FLINT & WALLING PB0712A071 Pompă 3/4 CP Monofazat 1/115v 230 Trepte | AB12FTT 7W22 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSICapacitator Start3/4 "FNPT€1,617.84
FLINT & WALLING PB0712A073 Pompă 3/4 CP 3 faze 208-230/460 12 trepte | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-Faza3/4 "FNPT€1,483.24
FLINT & WALLING PB0516A071 Pompa 3/4 CP Monofazata 1/115v 230 Trepte | AB16FTV 7W22 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 ft.3/4 "FNPT27 "175 psiCapacitator Start3/4 "FNPT€1,487.28
FLINT & WALLING PB0516A073 Pompă 3/4 CP 3 faze 208-230/460 16 trepte | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 ft.3/4 "FNPT27 "175 psi3-Faza3/4 "FNPT€1,685.36
FLINT & WALLING PB1014A101 Pompă 1 CP Monofazat 1/115v 230 Trepte | AB14FTX 7W22 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 ft.3/4 "FNPT27.25 "185 psiCapacitator Start3/4 "FNPT€1,483.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING PB1014A103 Pompă 1 CP 3 faze 208-230/460v 14 trepte
€1,571.34 /unitate