APPLETON ELECTRIC Întrerupătoare cu motor nominal


Filtru
Max. Voltaj: 600 VAC , Număr de bande: 1 , Tip de pornire: Manual , Tip: Sigilat din fabrica , latime: 3.72 "
StilModelNumăr de unități termice necesareAmplificatoare ACAdâncimeNumăr de poliÎnălţimeCP @ 120VCP @ 240VDimensiunea butuculuiPreț (ex. TVA)
A
EDS11MC2
130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,094.11
B
EDSC21MC2
130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€1,391.52
A
EDS21MC2
130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€1,109.78
A
EDS31MC2
130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121€1,256.78
B
EDSC11MC2
130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,278.41
B
EDSC31MC2
130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121€1,091.01
C
EDSK-MC2
130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC1.5 "26.06 "123 / 4 "€1,145.91
A
EDS11MC3
330 Amperi, 600 VCA5.31 "37.03 "37.51/2€1,538.07
A
EDS31MC3
330 Amperi, 600 VCA5.31 "37.03 "37.51€1,692.26
B
EDSC11MC3
330 Amperi, 600 VCA5.31 "37.03 "37.51/2€1,827.22
B
EDSC21MC3
330 Amperi, 600 VCA5.31 "37.03 "37.53/4€1,984.84
B
EDSC31MC3
330 Amperi, 600 VCA5.31 "37.03 "37.51€1,584.12
A
EDS21MC3
330 Amperi, 600 VCA5.31 "37.03 "37.53/4€1,952.42

Întrerupătoare cu motor nominal

Întrerupătoarele Appleton Electric sunt proiectate pentru pornirea manuală a motoarelor mici VAC sau VDC în locuri periculoase, cum ar fi în prezența vaporilor inflamabili, a gazelor sau a prafului combustibil. Aceste întrerupătoare au un mâner de operator ușor de citit, cu prevederi pentru blocarea în pozițiile ON sau OFF pentru un control ușor. Vin într-un corp din fier maleabil, acoperit cu un strat de pulbere epoxidică gri pentru rezistență maximă la intemperii, coroziune și substanțe chimice. Aceste comutatoare cu motor nominal vin în carcase clasificate NEMA 3, 3R, 9EFG și 7CD pentru a preveni accesul la piesele periculoase.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?