Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator de motor APPLETON ELECTRIC EDS21MC3, 3 poli, 30A AC, butuc de 3/4 inch, butuc de fund | AA4VMR 13F821

APPLETON ELECTRIC Întrerupător de motor EDS21MC3, 3 poli, 30A AC, butuc de 3/4 inch, butuc fără capăt

În stoc
Articol: AA4VMR Model: EDS21MC3Crucea Ref: 13F821
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
€1,952.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu motor
Amplificatoare AC30 Amperi, 600 VCA
Adâncime5.31 "
Înălţime7.03 "
CP @ 120V3
CP @ 240V7.5
Dimensiunea butucului3/4
Stil HubCapat de drum
Max. Voltaj600 VAC
Tip NEMA3, 7CD, 9EFG
Număr de unități termice necesare3
Numărul bandelor1
Număr de poli3
Tip demarorManual
TipSigilat din fabrica
Lăţime3.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)30.78
Lungimea navei (cm)34.59
Lățimea navei (cm)4.47
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • CP la 480 V (15)
    • CP la 600 V (15)
    • Caracteristici speciale: Cast In Hubs

Variante de produs

ProdusModelNumăr de unități termice necesareAmplificatoare ACAdâncimeNumăr de poliÎnălţimeCP @ 120VCP @ 240VDimensiunea butuculuiPreț
Comutator de motor APPLETON ELECTRIC EDS11MC2, 2 poli, 30A AC, butuc de 1/2 inch, butuc de fund | AA4VME 13F808 EDS11MC2130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,094.11
Comutator de motor APPLETON ELECTRIC EDS11MC3, 3 poli, 30A AC, butuc de 1/2 inch, butuc de fund | AA4VMF 13F809 EDS11MC3330 Amperi, 600 VCA5.31 "37.03 "37.51/2€1,538.07
Comutator de motor APPLETON ELECTRIC EDS21MC2, 2 poli, 30A AC, butuc de 3/4 inch, butuc de fund | AA4VMQ 13F820 EDS21MC2130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€1,109.79
Comutator de motor APPLETON ELECTRIC EDS31MC2, 2 poli, 30A AC, butuc de 1 inch, butuc de fund | AA4VNB 13F838 EDS31MC2130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121€1,256.78
Comutator de motor APPLETON ELECTRIC EDS31MC3, 3 poli, 30A AC, butuc de 1 inch, butuc de fund | AA4VNC 13F839 EDS31MC3330 Amperi, 600 VCA5.31 "37.03 "37.51€1,692.26
Comutator motor APPLETON ELECTRIC EDSC11MC2, 2 poli, 30A AC, butuc de 1/2 inch, butuc de alimentare | AA4VNM 13F856 EDSC11MC2130 Amp, 250 VAC / VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,278.41
Comutator motor APPLETON ELECTRIC EDSC11MC3, 3 poli, 30A AC, butuc de 1/2 inch, butuc de alimentare | AA4VNN 13F857 EDSC11MC3330 Amperi, 600 VCA5.31 "37.03 "37.51/2€1,827.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Întrerupător de motor EDS21MC3, 3 poli, 30A AC, butuc de 3/4 inch, butuc fără capăt
€1,952.42 /unitate