FERNCO Cuplaje flexibile


Cuplajele flexibile Fernco sunt fabricate pentru a conecta tuburile de drenaj din polietilenă ondulată la țevile din PVC. Aceste cuplaje ușor de instalat sunt ideale pentru conductele de canalizare, scurgere, deșeuri și aerisire.

Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: PVC elastomeric , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
1070-66
6 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "€94.48
B
1070-88
8 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "€131.56

Cuplaje flexibile

Cuplajele flexibile Fernco sunt proiectate pentru a conecta tubulatura de drenaj din polietilenă ondulată la țevile din PVC. Aceste cuplaje flexibile au o construcție ușoară, dar durabilă, din clorură de polivinil elastomer, pentru a gestiona o presiune de până la 4.3 PSI și o bandă din oțel inoxidabil pentru a asigura o funcționare etanșă. Sunt ideale pentru sistemele de drenaj și irigare și oferă rezistență la substanțe chimice, creșterea ciupercilor, gazele de canalizare și razele UV. Aceste cuplaje flexibile sunt disponibile pentru dimensiuni de țevi de 6 x 6 inch și 8 x 8 inch Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Flexibilitatea dimensională a cuplajelor Fernco asigură etanșarea etanșării țevilor pentru a preveni infiltrarea și exfiltrarea.
  • Aceste cuplaje pot conecta conducte de diferite dimensiuni și materiale rapid și ușor.
  • Acestea dispun de cleme din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea și sunt fabricate din clorură de polivinil (PVC) elastomeră rezistentă pentru a rezista daunelor cauzate de substanțe chimice, razele ultraviolete, ciuperci și gaze de canalizare.

Standarde și aprobări

  • ASTM D5926
  • CL-173
  • CSA B602

Întrebări Frecvente

Pot aceste cuplaje să reziste la temperaturi extreme?

Cuplajele flexibile Fernco au un interval de temperatură de funcționare de la -30 la 140 de grade Fahrenheit.

Ce material este folosit la realizarea benzilor din aceste cuplaje?

Fernco folosește oțel inoxidabil 300 pentru a face benzi în aceste cuplaje pentru a oferi rezistență ridicată la coroziune și pentru a rezista la temperaturi ridicate.

Cum se instalează aceste cuplaje?

  • Slăbiți clemele din oțel inoxidabil.
  • Glisați cuplajul flexibil peste capetele ștuțului celor două țevi.
  • Strângeți clemele la un cuplu de 60 lb-inch.
  • Efectuați un test de presiune înainte de a ascunde articulația.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?