DAYTON Cabluri acoperite / neacoperite


Filtru
Material de acoperire: Vinil transparent , Diametru exterior: 5 / 16 "
StilModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
33RF61
1 / 4 "500ft302 / 304 din oțel inoxidabil7 x 191280 lb.€3,352.01
A
33RF66
3 / 16 "250ft302 / 304 din oțel inoxidabil7 x 19740 lb.€934.77
B
33RH17
5 / 16 "250ft304 oțel inoxidabil1 x 192500 lb.€2,085.03
B
33RH22
5 / 16 "250ft304 oțel inoxidabil7 x 191800 lbs.€1,704.06
C
33RH66
5 / 16 "250ftOțel galvanizat7 x 191960 lb.€565.07
C
33RH67
5 / 16 "50ftOțel galvanizat7 x 191960 lb.€128.54

Cabluri acoperite / neacoperite

Cablurile Dayton sunt ideale pentru utilizarea cu troliuri manuale sau electrice pentru a trage/ridica sarcini grele în direcția orizontală. Aceste unități sunt fabricate din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat pentru durabilitate și rezistență excelentă la coroziune. Modelele selectate sunt protejate de o jachetă de vinil transparentă / portocalie, oferind flexibilitate și rezistență la abraziune și, de asemenea, le face ușor de manevrat. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste cabluri, disponibile în lungimi cuprinse între 50 și 500 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?