Cablu DAYTON 33RH66 5/16 inch 250 picioare 7 x 19 oțel | AG3PHM

DAYTON 33RH66 Cablu 5/16 inch 250 picioare 7 x 19 oțel

În stoc
Articol: AG3PHM Model: 33RH66

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€565.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului5 / 16 "
Lungime250ft
MaterialOțel galvanizat
Lățimea bobinei6-1/4 "
Tipul firului7 x 19
Limita sarcinii de lucru1960 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.5975
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)30
Lățimea navei (cm)18.01
Codul HS7312103074

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit (neacoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 33RF61 Cablu 5/16 inch diametru 500 picioare 7 x 19 inox | AG3PCD 33RF611 / 4 "500ft302 / 304 din oțel inoxidabil7 x 191280 lb.€3,352.00
DAYTON 33RF66 Cablu 5/16 inch Diametru 250 picioare 7 x 19 Vinil | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250ft302 / 304 din oțel inoxidabil7 x 19740 lb.€934.77
Cablu DAYTON 33RH17 5/16 inch 250 picioare 1 x 19 oțel inoxidabil | AG3PGT 33RH175 / 16 "250ft304 oțel inoxidabil1 x 192500 lb.€2,085.04
Cablu DAYTON 33RH22 5/16 inch 250 picioare 7 x 19 oțel inoxidabil | AG3PGU 33RH225 / 16 "250ft304 oțel inoxidabil7 x 191800 lbs.€1,704.06
DAYTON 33RH67 Cablu 5/16 inch 50 picioare 7 x 19 oțel | AG3PHN 33RH675 / 16 "50ftOțel galvanizat7 x 191960 lb.€128.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RH66 Cablu 5/16 inch 250 picioare 7 x 19 oțel
€565.07 /unitate