JOHNSON CONTROLS Seriile VA9203-B-2 Actuatoare electrice pentru supapă de retur cu arc pornit/oprit


Filtru
Legăturile electrice: Cablu , Evaluare incintă: NEMA 2 , Include: Legătura supapă montată din fabrică , Montare: Montare directă , Tip de montare: Montare directă , Tip produs: Actuator electric cu supapă cu bilă , Tip comutator: SPDT , Tip de actuator: Întoarcerea primăverii , Foloseste cu: Supapă cu bilă JCI VG1000 , Voltaj: 85-264V
StilModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieCuplulVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
VA9203-BUB-2
-22° până la 140° F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 inch lbs.85-2643 5 / 16 "€368.83
A
VA9203-BUA-2
-22 grade până la 140 grade F4-13/16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 in.-lb.85-2643 5 / 16 "€315.78
B
VA9203-BGA-2
La 140 de grade F2.75 "6.375 "5.1VA27 in.-lb.24 VAC3.25 "€264.69
B
VA9203-BGB-2
La 140 de grade F2.75 "6.375 "5.1VA27 in.-lb.24 VAC3.25 "€323.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?