Servomotorul electric de supapă Johnson Controls VA9203-BUB-2 este un actuator bidirecțional utilizat pentru a controla cu precizie deschiderea și închiderea supapelor. Este potrivit pentru utilizarea cu robinetele cu bilă din seria VG1000 (DN15, DN20 și DN25) ale mărcii. Acest actuator de supapă cu bilă cu retur cu arc asigură un cuplu nominal chiar și atunci când nu este aplicată puterea.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura ambiantă a acestui actuator de supapă cu bilă cu retur cu arc?
A. Are un interval de temperatură ambientală de la -22 la 140 de grade FA Are un interval de temperatură ambientală de la -22 la 140 de grade F.
Î. Cum puteți efectua un test pe o supapă de acţionare?
A. O metodă comună este efectuarea unui test de incendiu, care presupune supunerea supapei la flăcări intense timp de aproximativ 30 de minute, urmată de răcire rapidă cu apă rece. Această simulare reproduce efectele unui incendiu și expune supapa la schimbări termice drastice. Alternativ, evaluarea marjei supapei este o altă abordare pentru a evalua performanța acesteia.
Î. Care este diferența dintre un actuator electric și o supapă solenoidală?
A. Servomotorul electric dispune de un dispozitiv de operare manuală care permite controlul manual al funcției de pornire/oprire a supapei fără a necesita o instalare de bypass suplimentară în scopuri de rezervă. Pe de altă parte, electrovalvele convenționale nu au această caracteristică de funcționare manuală, necesitând instalarea unei supape manuale de bypass în conductă pentru a servi ca mecanism de rezervă.
Î. Cum dimensionați un actuator de supapă electrică Johnson Controls VA9203-BUB-2?
A. Când determinați dimensiunea adecvată pentru un actuator, începeți prin a evalua cerințele de cuplu ale supapei. Aceasta cuprinde diverși factori. Cuplul de rupere, cunoscut și sub denumirea de cuplu de deschidere, înseamnă forța necesară pentru a iniția mișcarea unei supape închise. Cuplul de rulare, denumit alternativ cuplu la mijlocul cursei, denotă forța necesară pentru a susține mișcarea supapei între pozițiile deschis și închis.