Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Actuator de supapă electric On-off 85-264v | AF7ENV 20XH98

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Actuator electric pentru supape Pornit-oprit 85-264v

În stoc
Articol: AF7ENV Model: VA9203-BUA-2Crucea Ref: 20XH98
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
€315.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator electric cu supapă cu bilă
Temperatura ambientală. Gamă-22 grade până la 140 grade F
Durata ciclului75 sec.
Adâncime4-13/16 "
Legăturile electriceCablu
Evaluarea incinteiNEMA 2
Înălţime3 13 / 32 "
MontareMontare directă
consum de energie7.2 VA
Tip de semnalOn-off
Accident vascular cerebral Deg.95
Cuplul27 in.-lb.
Tipul de actuatorÎntoarcerea primăverii
Voltaj85-264
Lăţime3 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2555
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8501104060

Detalii produs:

    • Tip comutator auxiliar (SPDT)

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieCuplulVoltajLăţimePreț
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 27 in.-lb. On-off 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2La 140 de grade F2.75 "6.375 "5.1VA27 in.-lb.24 VAC3.25 "€264.69
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 27 in.-lb. On-off 24vac | AD4HPV 41P698 VA9203-BGB-2La 140 de grade F2.75 "6.375 "5.1VA27 in.-lb.24 VAC3.25 "€323.43
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 Actuator electric cu robinet cu bilă, tensiune 85-264V, pornit/oprit | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 Deg. până la 140 de grade. F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 inch lbs.85-2643 5 / 16 "€368.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Actuator electric pentru supape Pornit-oprit 85-264v
€315.79 /unitate