STARRETT Micrometre V-nicovală


Filtru
Nicovală: În formă de V , Operațiune: Digital mecanic , Rezoluție: 0.0001 " , Ieșire SPC: Nu , ax: Plat , Degetar: Ratchet
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A
T483XRL-1
0.093 - 1 "€1,654.64
A
T483XRL-2
1 - 2 "€1,863.44

Micrometre V-nicovală

Micrometrele Starrett V-Anvil sunt folosite pentru a măsura diametrele exterioare ale tăietorilor, alezelor și robineților cu caneluri impare. Aceste micrometre au un design avansat al manșonului cu cifre distincte și linii eșalonate pentru o lizibilitate ușoară și precisă. Sunt integrate cu viteze și clichete combinate pentru presiune și reglare uniforme și piulițe de blocare moletate de tip inel pentru blocare rapidă și sigură. Aceste micrometre au finisaj crom satinat pentru rezistență la rugină și oferă citirea rapidă a cifrelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?