AUTOQUIP Masa de ridicare cu foarfece hidraulice seria XLR


Filtru
Lățimea bazei: 60 " , Lățimea podului: 6" , Max. Lățimea platformei: 52 " , Min. Lățimea platformei: 40 " , CP motor: 1.5 , Ora: 24 sec.
StilModelLungimea bazeiLungimea poduluiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMin. Lungimea platformei
A
XLR-036-0040
60 "40 "4000 lbs.52 "48 "
RFQ
A
XLR-036-0020
60 "40 "2000 lbs.52 "48 "
RFQ
A
XLR-048-0020
76 "64 "2000 lbs.64 "64 "
RFQ
A
XLR-048-0040
76 "64 "4000 lbs.64 "64 "
RFQ

Masa de ridicare cu foarfece hidraulice seria XLR

Mesele de ridicare cu foarfece hidraulice din seria Autoquip XLR sunt utilizate pentru ridicarea și poziționarea sarcinilor grele în unități de producție, depozite și centre logistice pentru a îmbunătăți eficiența și ergonomia proceselor de manipulare a materialelor. Au o construcție grea din oțel pentru o durabilitate și longevitate sporite în medii solicitante. Aceste sisteme hidraulice permit ridicarea și coborârea lină și precisă a încărcăturilor pentru o poziționare sigură și precisă și reducerea riscului de accidente/deteriorări ale mărfurilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?