HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mufe Insulgrip și știfturi, 2 poli, stil de împământare 2


Filtru
Material corp: Carcasă Valox 357 și carcasă din aluminiu , Culoare: Gri , Tip cablu: Portabil , Condiții de expunere: Etanş , Material: Compozit , Stil de montare: cordon , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3 , Faza: 1 , Tip: Stilul de împământare II , Voltaj: 600VAC / 250VDC , Voltaj: 600/250 VAC / VDC
StilModelamperiEvaluare curentDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
HBL360PS2W
60A 60# 6 - # 4 AWG€924.94
B
HBL3100PS2W
100A 100# 4 - # 2 AWG€1,378.40

Mufe Insulgrip și știfturi, 2 poli, stil de împământare 2

Dispozitivul de cablare Hubbell - mufele Kellems Insulgrip cu pin și manșon sunt ideale pentru prevenirea deconectării accidentale a firelor din cauza vibrațiilor sau mișcării în construcții și aplicații industriale. Aceste mufe tip 2 tată de împământare au carcasă Valox 357 cu cleme de presetupă Rynite SST35 pentru a oferi rezistență la impact și durabilitate. Acestea au un inel de blocare pentru a asigura o etanșare etanșă și contacte de alamă pentru o conexiune electrică fiabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mufe de culoare gri 600VAC / 250VDC, disponibile cu valori nominale de curent de 60 și 100A.
Raptor Supplies De asemenea, oferă 2 / 3 / 4 poli, știfturi și mufe? pentru funcționare în curent nominal de 30, 60 și 100A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?