HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mufe Insulgrip cu știft și manșon, 2/3/4 poli, gri


Filtru
Material corp: Carcasă Valox 357 și carcasă din aluminiu , Culoare: Gri , Tip cablu: Portabil , Condiții de expunere: Etanş , Material: Compozit , Stil de montare: cordon , Tip: Pin și manșon Insulgrip, interschimbabil, mufă tată , Voltaj: 600VAC / 250VDC , Voltaj: 600/250 VAC / VDC
StilModelamperiEvaluare curentNumăr de poliNumăr de fireFazăDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
HBL430PS2W
30A 30343# 10 - # 8 AWG€703.92
B
HBL430PS1W
30A 30343# 10 - # 8 AWG€612.62
C
HBL360PS1W
60A 60231# 6 - # 4 AWG€955.80
B
HBL560PS1W
60A 60453# 6 - # 4 AWG€937.90
C
HBL460PS1W
60A 60343# 6 - # 4 AWG€867.61
D
HBL460PS2W
60A 60343# 6 - # 4 AWG€1,203.27
E
HBL4100PS1W
100A 100343# 4 - # 2 AWG€1,372.76
E
HBL4100PS2W
100A 100343# 4 - # 2 AWG€1,494.24
F
HBL5100PS1W
100A 100453# 4 - # 2 AWG€1,481.43

Mufe Insulgrip cu știft și manșon, 2/3/4 poli, gri

Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems Insulgrip pin și mufe previn deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste mufe masculine de tip 1 și 2 de împământare au carcasă Valox 357 cu cleme de presetupă Rynite SST35 pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea au un inel de blocare pentru o etanșare etanșă și contacte de alamă pentru conexiuni electrice fiabile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mufe de culoare gri 600VAC / 250VDC, disponibile cu valori nominale de curent de 30, 60 și 100A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?