Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 100 A, 600 VAC, 3 poli | AE4AQV 5HJ16

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 100 A, 600 VAC, 3 poli

În stoc
Articol: AE4AQV Model: HBL4100PS1WCrucea Ref: 5HJ16
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
€1,372.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin și manșon
amperi100
Material corpCarcasă Valox 357 și carcasă din aluminiu
CuloriGri
Tipul cabluluiPortabil
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipPin și manșon Insulgrip, interschimbabil, mufă tată
Voltaj600VAC / 250VDC
Voltaj600/250 VAC / VDC
Dimensiunea firului# 4 - # 2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentNumăr de poliNumăr de fireFazăDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 60 A, 600 VAC, 2 poli | AE4AQR 5HJ10 HBL360PS1W60A 60231# 6 - # 4 AWG€955.80
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 100 A, 600 VAC, 3 poli | AE4AQW 5HJ17 HBL4100PS2W100A 100343# 4 - # 2 AWG€1,494.24
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARB 5HJ22 HBL430PS1W30A 30343# 10 - # 8 AWG€612.62
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARC 5HJ23 HBL430PS2W30A 30343# 10 - # 8 AWG€703.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS1W Știft și mușcă, tată, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARH 5HJ28 HBL460PS1W60A 60343# 6 - # 4 AWG€867.61
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARJ 5HJ29 HBL460PS2W60A 60343# 6 - # 4 AWG€1,203.27
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL5100PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 100 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARN 5HJ33 HBL5100PS1W100A 100453# 4 - # 2 AWG€1,481.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 100 A, 600 VAC, 3 poli
€1,372.76 /unitate