Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560PS1W Știft și mușcă, tată, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARR 5HJ39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 60 A, 600 VAC, 3 poli

În stoc
Articol: AE4ARR Model: HBL560PS1WCrucea Ref: 5HJ39
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
€928.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin și manșon
amperi60
Material corpCarcasă Valox 357 și carcasă din aluminiu
CuloriGri
Tipul cabluluiPortabil
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
TipPin și manșon Insulgrip, interschimbabil, mufă tată
Voltaj600VAC / 250VDC
Voltaj600/250 VAC / VDC
Dimensiunea firului# 6 - # 4 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentNumăr de poliNumăr de fireFazăDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 60 A, 600 VAC, 2 poli | AE4AQR 5HJ10 HBL360PS1W60A 60231# 6 - # 4 AWG€992.78
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 100 A, 600 VAC, 3 poli | AE4AQV 5HJ16 HBL4100PS1W100A 100343# 4 - # 2 AWG€1,191.52
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 100 A, 600 VAC, 3 poli | AE4AQW 5HJ17 HBL4100PS2W100A 100343# 4 - # 2 AWG€1,496.20
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARB 5HJ22 HBL430PS1W30A 30343# 10 - # 8 AWG€593.52
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARC 5HJ23 HBL430PS2W30A 30343# 10 - # 8 AWG€646.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS1W Știft și mușcă, tată, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARH 5HJ28 HBL460PS1W60A 60343# 6 - # 4 AWG€850.03
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARJ 5HJ29 HBL460PS2W60A 60343# 6 - # 4 AWG€1,162.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560PS1W Fișă cu știft și manșon, tată, 60 A, 600 VAC, 3 poli
€928.47 /unitate