Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL360PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 60 A, 600 VAC, 2 poli | AD9JXN 4TAD4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 60 A, 600 VAC, 2 poli

În stoc
Articol: AD9JXN Model: HBL360PS2WCrucea Ref: 4TAD4
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
€924.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin și manșon
amperi60
Material corpCarcasă Valox 357 și carcasă din aluminiu
CuloriGri
Tipul cabluluiPortabil
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipStilul de împământare II
Voltaj600VAC / 250VDC
Voltaj600/250 VAC / VDC
Dimensiunea firului# 6 - # 4 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDimensiunea firuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL3100PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 100 A, 600 VAC, 2 poli | AD9JXK 4TAD1 HBL3100PS2W100A 100# 4 - # 2 AWG€1,378.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2W Fișă cu știft și manșon, tată, 60 A, 600 VAC, 2 poli
€924.94 /unitate