AUTOQUIP XLR-048-0020 Lift cu foarfecă, lățime platformă 52 inchi, înălțime 48.5 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CPA

AUTOQUIP XLR-048-0020 Lift foarfecă, lățime platformă 52 inchi, înălțime 48.5 inci, capacitate 2000 lbs

Articol: CG6CPA Model: XLR-048-0020

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei76 "
Lățimea bazei60 "
Lungimea podului64 "
Lățimea podului6"
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă0.5 "
Max. Lungimea platformei64 "
Max. Lățimea platformei52 "
Min. Lungimea platformei64 "
Min. Lățimea platformei40 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată48.5 "
Timp24 sec.
Lungimea călătoriei48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 607.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLungimea poduluiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP XLR-036-0020 Lift cu foarfecă, lățime platformă 52 inchi, înălțime 36.5 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CNY XLR-036-002060 "40 "2000 lbs.52 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP XLR-036-0040 Lift cu foarfecă, lățime platformă 52 inchi, înălțime 36.5 inci, capacitate 4000 lbs | CG6CNZ XLR-036-004060 "40 "4000 lbs.52 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP XLR-048-0040 Lift cu foarfecă, lățime platformă 52 inchi, înălțime 48.5 inci, capacitate 4000 lbs | CG6CPB XLR-048-004076 "64 "4000 lbs.64 "64 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP XLR-048-0020 Lift foarfecă, lățime platformă 52 inchi, înălțime 48.5 inci, capacitate 2000 lbs