EDWARDS SIGNALING 97 lumini stroboscopice de mare capacitate


Filtru
Diametru: 8-1/16 " , Înălțime: 7-3/16 " , Tip lampă: Xenon , Material lentile: Policarbonat
StilModelCuloriEvaluare curentIeșire ușoarăVoltaj
A
97R-MP
-0.2A800000 CD72 la 125 VDC
RFQ
A
97DFR-EK
-1.2A1100000 CD12 la 48 VDC
RFQ
B
97M-MP
---72 la 125 VDC
RFQ
A
97DFR-MP
---72 la 125 VDC
RFQ
C
97C-EK
---12 la 48 VDC
RFQ
C
97C-MP
---72 la 125 VDC
RFQ
B
97DFM-MP
---72 la 125 VDC
RFQ
B
97DFM-EK
---12 la 48 VDC
RFQ
A
97R-EK
-1.2A800000 CD12 la 48 VDC
RFQ
B
97M-EK
---12 la 48 VDC
RFQ
C
97DFC-EK
---12 la 48 VDC
RFQ
C
97DFC-MP
-0.2A1100000 CD72 la 125 VDC
RFQ
D
97A-EK
Chihlimbar1.2A800000 CD12 la 48 VDC
RFQ
D
97A-MP
Chihlimbar0.2A800000 CD72 la 125 VDC
RFQ
D
97DFA-MP
Chihlimbar--72 la 125 VDC
RFQ
D
97DFA-EK
Chihlimbar1.2A1100000 CD12 la 48 VDC
RFQ
E
97DFB-MP
Albastru--72 la 125 VDC
RFQ
E
97DFB-EK
Albastru--12 la 48 VDC
RFQ
E
97B-MP
Albastru0.2A800000 CD72 la 125 VDC
RFQ
E
97B-EK
Albastru--12 la 48 VDC
RFQ
F
97DFG-MP
Verde--72 la 125 VDC
RFQ
F
97G-EK
Verde--12 la 48 VDC
RFQ
F
97G-MP
Verde--72 la 125 VDC
RFQ
F
97DFG-EK
Verde--12 la 48 VDC
RFQ

97 lumini stroboscopice de mare capacitate

Luminile stroboscopice Edwards Signaling din seria 97 sunt proiectate pentru aplicații care necesită cicluri de semnalizare frecvente și de lungă durată. Sunt potrivite pentru instalare în interior sau în exterior, utilizate în stivuitoare, macarale și vehicule de reparații pentru a oferi semnalizare fiabilă în condiții de lumină ambientală ridicată. Aceste lumini stroboscopice au un design Fresnel complementar pentru o distribuție îmbunătățită a luminii. Aceste stroboscopice sunt integrate cu lentile din policarbonat pentru o claritate optică superioară și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -31 și 150 de grade F. Au lămpi cu xenon pentru o lumină intensă, captând atenția chiar și în medii luminoase sau în aer liber. Aceste lumini stroboscopice sunt disponibile în culorile chihlimbar, albastru și verde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?